オットキャスト Otto Aibox P3

オットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3 - オットキャスト

接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。

仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)本体寸法(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon665OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB BluBluetoothBT5.0Wi-Fi2.4GHz/5GHz内容量1セット
注意
※本製品は有線式AppleCarPlay/AndroidAuto対応の純正ディスプレイオーディオに対応していないと使用できません。
※2016年以降の有線式AppleCarPlay/AndroidAuto対応純正ナビには対応しておりますが、
※BMW等無線CarPlayのみの対応メーカーや、一部の車種によっては動作しない場合がございます。
※必ずメーカーHPにてご確認ください。
※タッチパネル非搭載のナビの場合、付属のリモコンによる操作が必要です。
※詳しくはOttocast公式動画を公式アプリOttoPilot上またはYouTubeからご覧下さい。
※nanoSIMは4G(LTE)/3G/2G通信規格に対応しております。docomo/au/softbankの3社は使用可能です。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80305078PCS46
55,454
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【タ?イヤルノフ?編】OttoAiboxP3_Bluetoothリモコンの設定方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする