スチールラック ADMIRAL RACK H120xW90xD45

スチールラック ADMIRAL RACK H120xW90xD45 ROYAL(ロイヤル)

質量(kg)約10.8 サイズ(cm)H120xW90xD45 耐荷重融合棚板一枚当たり100kg 素材フレーム/スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、棚板/MDF材(中質繊維板)4mm (木材チップを煮込んで合成樹脂で成形したもの) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80307144 77810022
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする