アルミ幅広ステップ踏み台

アルミ幅広ステップ踏み台 ファミリー・ライフ アルミ幅広ステップ踏み台 ファミリー・ライフ

トレーと一体型で便利な多機能ステップ。
一家に一台あると何かと便利な優れもの!
こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!
サッと広げるだけで高所もラクラク作業!
支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。
ステップ部はサビに強いアルミ製!
天板とステップ部は滑り止め加工
折りたたんでコンパクトに収納
組立不要完成品

材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン 耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2 トレー寸法(mm)(約)285×95 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80306636 a23139 (約)4.1 4段 4段 使用時:(約)43×82×135、収納時:43×11.5×148
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80306645 a23140 (約)4.8 5段 5段 使用時:(約)46×97×157、収納時:46×11.5×171
オープン
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする