設定情報
販売価格(税別)¥10,860~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 ラフィー

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 ラフィー ニチベイ

※ラフィーN8423(ウォッシャブル)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 ラフィー (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。

注文コード80309287 部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000(10mm単位にて) 製品幅(mm)305~2700(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。
※製作可能面積は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内(幅595mm以下は1:3以内)
※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80309287 RSW-O 84936619 RSW-O RSW-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― ウォッシャブル仕様 プルコード式 ラフィー ニチベイ 84936619 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― ウォッシャブル仕様 プルコード式 ラフィー ニチベイ 1台 10,860 税込11,946 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする