脚立用小物バッグ きゃたバッグ

脚立用小物バッグ きゃたバッグ ピカコーポレイション 脚立用小物バッグ きゃたバッグ ピカコーポレイション 脚立用小物バッグ きゃたバッグ ピカコーポレイション 脚立用小物バッグ きゃたバッグ ピカコーポレイション

脚立作業時の小物バッグに!
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます。

用途脚立作業時の小物バッグとして。 材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリエチレンテレフタレート、バックル:ポリアセタール 質量(kg)0.18 タイプ仕切あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×100[ベルト除く] 最大使用質量(kg)2 内容量1個
注意
※適合サイズ:通常の天板形状(例:JOB、LM等)で、天板寸法が正面幅:300mm×奥行:152mmから184mmサイズの脚立
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80325229 PKB-Y
5,600
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする