空調作業服12Vバッテリー ペルチェファンセット
大胆にエッジを効かせた切替配色でEURO感を感じさせるデザインに加え、軽量かつソフトな風合いの高密度素材によって、使いまわしの良さも約束!フードインタイプ。12Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。
用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)バッテリー:約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、急速充電アダプター:約59×39×27
質量(g)バッテリー:約320、ファン:約135(1台)、急速充電アダプター:約45
穴径(Φmm)ファン服:約90mm対応
出力急速充電アダプター:5.0V=3.0A/9.0A=2.0A/12.0V=1.5A
出力電圧DC7V~12V=2.5A(MAX)
定格容量20000mAh
入力急速充電アダプター:100-24V~50/60Hz0.7A
充電時間(時間)(満充電)約6
電池残量表示有
素材ポリエステル100%
プレート温度(℃)ファン:約13.6~14.3
内容量1セット
注意
※セットにはファンカバー、バッテリーケース、シガーソケット付き。