阪上製作所
ペンタシール(PS)
ロッド用
材質
RN906
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311430
PS-3
2
3
6
6
1.5
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311439
PS-65
6.9
65
75
75
4
オープン
¥
677
¥
745
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311448
PS-70
6.9
70
80
80
4
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311457
PS-90
6.9
90
100
100
4
オープン
¥
877
¥
965
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください