阪上製作所
RGUパッキン
ピストン用
材質
RN923
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312139
RGU-85A
3
8
72
85
85
オープン
¥
1,112
¥1,223
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312148
RGU-90A
3
8
77
90
90
オープン
¥
1,167
¥1,284
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312157
RGU-100A
4
9
85
100
100
オープン
¥
1,308
¥1,439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください