阪上製作所
(T)SNYパッキン
ロッド用
材質
RN809
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311396
(T)SNY-125
9
125
140
140
7
オープン
¥
1,933
¥2,126
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311405
(T)SNY-140
9
140
155
155
4
オープン
¥
2,134
¥2,347
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311414
(T)SNY-180
12
180
200
200
5.5
オープン
¥
2,723
¥2,995
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください