(T)SGYパッキン

(T)SGYパッキン - 阪上製作所(T)SGYパッキン - 阪上製作所

ピストン用

材質RN812寸法L(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80312035(T)SGY-70A73757707069
オープン
1,217
1,339(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312044(T)SGY-75A7.762757574
オープン
1,297
1,427(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312060(T)SGY-80A9.265808079
オープン
1,387
1,526(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312069(T)SGY-85A9.270858584
オープン
1,387
1,526(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312078(T)SGY-90A9.275909089
オープン
1,479
1,627(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312087(T)SGY-95A9.280959594
オープン
1,479
1,627(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312096(T)SGY-1059.290105105103
オープン
1,525
1,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312105(T)SGY-1308.7115130130128
オープン
1,797
1,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312114(T)SGY-1609.2145160160158
オープン
2,174
2,391(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312130(T)SGY-1809.2165180180178
オープン
2,447
2,692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする