阪上製作所
KYパッキン
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312726
KY-11.2
3
7.5
11.2
21.2
21.2
オープン
¥
413
¥454
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312735
KY-53
3.5
12
53
69
69
オープン
¥
825
¥908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312744
KY-106
4
15
106
126
126
オープン
¥
1,460
¥1,606
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください