ハンディファン

ハンディファン HOME SWAN ハンディファン HOME SWAN ハンディファン HOME SWAN ハンディファン HOME SWAN ハンディファン HOME SWAN ハンディファン HOME SWAN

手持ち、卓上 両用のハンディファン。
弱中強の3段階でお好みの風量に調節できます。
USB充電コードと手さげストラップ付属。外出時の携帯用としてもおすすめです。
台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。

付属品手さげストラップ、USB充電コード(0.7n) 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)約165 電源リチウムイオン電池(1200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×225 連続使用時間(時間)弱:約5、強:約1.5 生産国中国 充電時間(時間)約2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80325256 SHF-09
3,000
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする