リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー マリンテック

DC24V電源専用
DC48V利用の場合、直列接続不可
並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)※他メーカーとの組み合わせ不可
充電/放電電流 最大100A
10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止
走行充電器SBC50-24によりバッテリー充電可能
エンジン始動用バッテリーとしては使用不可
生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001
1年保証
2025年モデル
オプションとして充電器付きインバーターACP3000M-124との組み合わせで大容量蓄電システムに!
オプションとして走行充電器SBC50-24との組み合わせで充電効率UP!

寸法(mm)405×173×208 質量(kg)21 タイプ放充電サイクル:約3000回 電圧(V)DC24 温度範囲(℃)充電:0~45、放電:-20~60 バッテリー容量(Ah)100 保証期間1年 バッテリー容量(Wh)2580 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80310879 BLP100-24 DC24V用
オープン
119,800
131,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする