キャニヨンスプレー(フレキシブル)

キャニヨンスプレー(フレキシブル) - 日本緑十字社キャニヨンスプレー(フレキシブル) - 日本緑十字社キャニヨンスプレー(フレキシブル) - 日本緑十字社キャニヨンスプレー(フレキシブル) - 日本緑十字社

洗剤・除菌剤等の噴霧に。

用途強酸性の薬品には使用しないでください。材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)78奥行(mm)80縦(mm)235横(mm)110危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80314747146136
1,500
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
80314756146137
1,500
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
80314765146138
1,500
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする