JFチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービス付き)
PLUS(プラス)の事務用チェア「JFチェア」用オプション肘セット。固定肘タイプ。
左右各1本入り、肘のみのお届けとなります。
材質肘=ポリプロピレン、支柱部=スチール
幅(mm)57
質量(kg)1.8
色ブラック
高さ(mm)260
タイプ固定肘
奥行(mm)300
対応JFチェア KC-JF60SL、KC-JF62NL
サービス分類組立・設置・取付
内容量1組(2本)
注意
※対応するイス本体のメーカー品番を必ずご確認ください。対応していない場合お取り付けができません。※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,830 / 税込 ¥ 3,113 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,830 / 税込 ¥ 3,113 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |