事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き)

事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具] 事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具] 事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具] 事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具] 事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具] 事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具] 事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具] 事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービス付き) プラス[家具]

丸みのあるフォルムが愛らしい、コンパクトで機能的な事務用チェア「prop(プロップ)」。
背・座にモールドウレタンを使用。背を包み込むように体をしっかりサポートします。

仕様ガス圧座上下、背ロッキング 材質背(張地/芯材):布(ポリエステル)/樹脂成形品、座(張地/芯材):布(ポリエステル)/樹脂成形品・成形合板、クッション:モールドウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)562 質量(kg)10.6 高さ(mm)790~903 奥行(mm)576 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×435 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
取扱説明書: (0.21MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KC-A92SL BK 80325728
KC-A92SL BK 80325728
80325728 KC-A92SL BK ブラック 790~903 417~530 10.6
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KC-A92SL BL 80325737
KC-A92SL BL 80325737
80325737 KC-A92SL BL ブルー 790~903 417~530 10.6
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KC-A92SL WI 80325746
KC-A92SL WI 80325746
80325746 KC-A92SL WI ワイン 790~903 417~530 10.6
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする