ペーパールーパー
表紙に再生紙を使用した環境にやさしいファイルです。
用途提案書・プレゼンファイルなどに。分別することなく紙ゴミとして廃棄可能。使い方:1とじ足を用紙の穴に入れます。2とじ足を押さえの穴に入れ、とじ足をひっぱります。ポイント:書類の厚みに合わせて背幅が広がります。収容枚数コピー用紙 1枚~50枚。
材質表紙・押さえ・とじ足/紙
寸法(mm)5×224×300
タイプS型
規格A4
穴数2穴
収容数コピー用紙50枚
グリーン購入法適合
内容量1組
表紙に再生紙を使用した環境にやさしいファイルです。