アイラップホルダー

アイラップホルダー 岩谷マテリアル アイラップホルダー 岩谷マテリアル アイラップホルダー 岩谷マテリアル アイラップホルダー 岩谷マテリアル アイラップホルダー 岩谷マテリアル アイラップホルダー 岩谷マテリアル アイラップホルダー 岩谷マテリアル アイラップホルダー 岩谷マテリアル

アイラップがさらに便利になる専用ホルダー

用途アイラップを立てて食材を投入しやすくします。電子レンジで立てたまま加熱、そのままつぶしたりもできます。2つに分解して洗え、使わない時はコンパクトになります。 材質ポリプロピレン ホワイト 耐熱温度(℃)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×14×2 内容量1個
注意
※アイラップは付属しません。別途お買い求めください。
※アイラップ家庭用(60枚または100枚入り)専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80328406 IWHOD-W
800
799
879 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする