作業専任者識別標識用カラーステッカー

作業専任者識別標識用カラーステッカー - ユニット

377-491 作業専任者識別標識に使用するヘルタイ色のステッカーです。

用途工事現場への設置に。仕様各色1枚入(黄・青・緑・桃・赤)トラスコ品番664-8108材質/仕上PVCマーキングフィルム取付仕様:粘着ステッカー質量(g)5縦(mm)38横(mm)74内容量1組(5枚)
注意
※377-491 作業先任者識別標識、377-492A ネームステッカーは別売です。
※本体とステッカーを同時購入ご希望の際はセット品番377-49Aにてご発注ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330926377-493
730
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする