アイワ アイワの 清掃用品 アイワの 掃除用具 アイワの ブラシ MT曲がるブラシ MT曲がるブラシ 注文コード 80326114 目地や浴室の床などのおそうじに。本体が曲がるので洗いにくい曲面も簡単におそうじ出来ます。本体はくびれが付いているので握りやすくなっています。 材質・本体/ポリエチレン、・ブラシ/ポリプロピレン 高さ(mm)40 質量(g)108 縦(mm)175 横(mm)64 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80326114 - オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 税込¥549~ ¥499~ アフロのひとまわし タンブラー用 サンコー 税込¥615 ¥559 バスケットへ マジカル太陽たわし特大 八ツ矢工業 税込¥571 ¥519 バスケットへ TKシューズブラシオリジナル アズマ工業 税込¥626 ¥569 バスケットへ 水仙ケース W 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ふろぼうず 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マジカル八ツ矢たわし 八ツ矢工業 税込¥340 ¥309 バスケットへ アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー 税込¥659 ¥599 バスケットへ 激落ちくん 流せるポイっとクリーナー 激落ちくん 税込¥604 ¥549 TKシロッコファンブラシ アズマ工業 税込¥516 ¥469 バスケットへ ベビーデッキ 八ツ矢工業 税込¥758 ¥689 バスケットへ バスクリーナー 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 三色八ッ矢たわし 八ツ矢工業 税込¥230 ¥209 バスケットへ カラーデコ トイレブラシ&ケース ヨコズナクリエーション 税込¥769 ¥699 トイレブラシ ケース付 まめいた 税込¥582 ¥529 バスケットへ ホースがつなげる万能ブラシ 早川工業 税込¥571 ¥519 バスケットへ ファブリックシェーバー 清水産業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ そうじの神様 極ラクブラシ 網戸用 KBセーレン 税込¥571 ¥519 バスケットへ 水仙スカットケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 アフロのひと回し 水筒用 サンコー 税込¥769 ¥699 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシバスブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品