WeatheryJapan
電動式包丁研ぎ マスターシャープナー
付属品
Type-C充電コード
寸法(mm)
216×61×80
質量(g)
330
電源
充電式(Type-c充電)
素材
プラスチック、ラバー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328388
MSP-01
オープン
¥
16,182
¥
17,800
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください