GLOBAL&LOCAL
CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)
106
本体寸法(mm)
75×40×85
充電時間(時間)
約3
充電方式
ACアダプター付きUSB充電器
充電可能回数
約500回
防滴構造
IPX3
点灯方法
強→弱→点滅→OFF ※長押しでSOS点滅
被写体照度
1500Lm
連続点灯時間(時間)
強/約5、弱/約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80327986
SK-8802
¥
3,780
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください