アサヒ興洋
レジャーシート
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納:23×30×5
寸法(縦×横)(cm)
180×180
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328476
-
すみっコぐらし
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
80328485
-
アンパンマン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください