曜日別特売

V300/301 フィルターセット カナグツキ

V300/301 フィルターセット カナグツキ - 富士インパルス

本体側面のフィルター
取り付け金具・エルボ付

寸法(mm)105×80×95質量(g)215対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G/V-301-10W/V-301-10WK/V-301/V-300アズワン品番62-9111-39構成部品エア配管関連内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8035480548540B
7,750
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする