富士インパルス
NS300 ホシュウ 4テンセット 2個入
フェルト2枚、エアタイトパッキン10枚、RG翼板8枚、金網2枚のセット
質量(g)
55
寸法
【フェルト】115×30【翼板】20×40【金網】35×28
外径×内径(Φmm)
【エアータイトパッキン】65×50
対応
NS-300 FLガン/NS-300 RLガン
アズワン品番
67-8104-49
構成部品
その他
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80353685
60390
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000