曜日別特売

特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ

特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ - 富士インパルス特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ - 富士インパルス

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

電源コード(m)3(2Pタイプ)内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80353195FI-400YC-226AC100V 50/60Hz 750W65-0311-61400
153,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
80353204FI-600Y-5C33AC100V 50/60Hz 1500W65-0311-75600
225,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
80358190FI-400Y-226AC100V 50/60Hz 750W65-0311-55400
135,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
80358199FI-400Y-5 PK27AC100V 50/60Hz 1300W65-0311-56400
217,000
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
80358208FI-400Y-10-200V31AC200V 50/60Hz 2300W65-0311-57400
214,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
80358217FI-400Y-5W30AC100V 50/60Hz 1450W65-0311-58400
178,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
80358226FI-400Y ヨウダン27AC100V 50/60Hz 1300W65-0311-60400
148,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
80358235FI-400YC-527AC100V 50/60Hz 1300W65-0311-62400
183,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
80358244FI-400YC-10-200V31AC200V 50/60Hz 2300W65-0311-63400
264,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
80358260FI-400Y-5C27AC100V 50/60Hz 1300W65-0311-64400
172,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
80358269FI-400Y-10C-200V31AC200V 50/60Hz 2300W65-0311-65400
258,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
80358278FI-600Y-227AC100V 50/60Hz 1050W65-0311-66600
184,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
80358287FI-600Y-533AC100V 50/60Hz 1500W65-0311-67600
212,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
80358296FI-600Y-5W33AC100V 50/60Hz 1500W65-0311-69600
278,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
80358305FI-600Y-10WK-200V35AC200V 50/60Hz 2700W65-0311-70600
428,000
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
80358314FI-600YC-227AC100V 50/60Hz 1050W65-0311-72600
209,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
80358330FI-600YC-533AC100V 50/60Hz 1500W65-0311-73600
229,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
80358339FI-600YC-10-200V35AC200V 50/60Hz 2700W65-0311-74600
310,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
80358348FI-400Y-10WK-200V31AC200V 50/60Hz 2300W65-0311-59400
282,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
80358357FI-600Y-10-200V35AC200V 50/60Hz 2700W65-0311-68600
305,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
80358366FI-600Y-10C-200V35AC200V 50/60Hz 2700W65-0311-76600
321,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする