曜日別特売

脱気シーラー V-301シリーズ

脱気シーラー V-301シリーズ - 富士インパルス

厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。

シール方式片側下加熱電源AC100V 50/60Hz 1050(560)W到達真空度-69.0kPa質量(kg)12本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)シール長さ(mm)300シール幅(mm)10(5)シール能力(mm)0.4以下(2枚)アズワン品番6-9824-11内容量1台
注意
※カッコ内は5mm幅シール加熱時
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80358086V-30130010(5)
184,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする