野菜シチュー&クラッカーセット
安心・安全な10年保存の非常食。『アルパインエア』は大手フリーズドライメーカーKatadyn社が日本向けに開発・製造している長期保存の非常食です。独自のフリーズドライ技術で水分を最大98%除去し、酸素を取り除き専用のエナメルコーティング缶に封入しております。
原材料
【パイロットブレッドクラッカー】 小麦粉、パーム油、砂糖、コーンシロップ、塩 / 膨張剤、乳化剤、酵素、(一部に小麦・大豆を含む)、【野菜シチュー】チーズパウダー(チーズ、ホエイ、バターミルク、マルトデキストリン、食塩)、ポテトフレーク(遺伝子組み換えではない)、でん粉、たまねぎ顆粒、ホエイパウダー、にんじん、グリーンピース、コーン、食塩、脱脂粉乳、にんにく顆粒、バジル、ネギ、ピーマン / 乳化剤、pH調整剤、
酵素、リン酸水素ニナトリウム、香料、(一部に乳成分を含む)
栄養成分
酵素、リン酸水素ニナトリウム、香料、(一部に乳成分を含む)
【パイロットブレッドクラッカー】エネルギー:443kcal たんぱく質:7.7g 脂質:15g 炭水化物:69.3g 食塩相当量:0.9g
【野菜シチュー】エネルギー:404kcal たんぱく質:12.5g 脂質:9.8g 炭水化物:66.4g 食塩相当量:1.31g
用途野菜シチューとクラッカーがセットになった長期保存食。シチューだけでもクラッカーだけでもセットで食べても美味しく召し上がれます。1箱で60食用の徳用缶セット
種類シチューとクラッカー
賞味期限10年
内容量1セット
【野菜シチュー】エネルギー:404kcal たんぱく質:12.5g 脂質:9.8g 炭水化物:66.4g 食塩相当量:1.31g
注意
※直射日光を、高温多湿を避けた常温で保存