電子の比電荷測定装置

電子の比電荷測定装置 - ナリカ電子の比電荷測定装置 - ナリカ

均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。
管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。
本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。
明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。
独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。
電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。

付属品e/m管電源供給用ケーブルセット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源型式EM-6N寸法(mm)360×255×390質量(kg)7.4電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)管球:200~500コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの内容量1台
注意
※ヘルムホルツコイルの駆動には直流安定化電源(出力0~15V、3A以上のもの)と直流電流計が別途必要です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80370519B10-7355
オープン
520,000
572,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする