曜日別特売

STM MGビットホルダーBHMK4590BLU

STM MGビットホルダーBHMK4590BLU - ステルスマウント

【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。

用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブルー内容量1個
注意
※【注意】ただし、長さにご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375035BHMK4590BLU
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする