Collins Mfg. Corp.
ドリー用タイヤ
用途
Collins製ドリー用
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
タイヤサイズ
作動空気圧(kg・cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80373696
ー
345
4.80x8
6.3
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80373705
ー
449
4.80x8
7
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80373730
ー
490
5.70×8
7
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650