曜日別特売

12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER

12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER - 大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER - 大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER - 大橋産業(BAL)

アイドリングストップ車用バッテリー・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
つないで、モード選択ボタンを押すだけで充電開始※低温時モードを除く
液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)、エラー状態を表示
バッテリー回復機能搭載
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8VLiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載
リバイブモードを搭載(端子電圧がDC4V未満に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
5種類の保護機能で安全・安心
防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)

質量(g)750ケーブル長(m)充電:1.8コード長さ(m)電源:1.8製品サイズ(mm)90(W)×206(L)×58(H)適合バッテリーDC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803789282713
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする