ポータブル摩擦計ミューズ

ポータブル摩擦計ミューズ - HEIDON(新東科学)

ポータブル摩擦計
TYPE:94i-II
物体間の静摩擦係数を誰にでも簡単に測定できるポータブルタイプの測定機
本体装備のスライダー(接触子)と被試験体との静摩擦係数を表示
スライダーには、布、フィルム等を取り付け可能
金属ガラス繊維プラスチック木材化粧品紙などの対象物で測定可能

付属品スライダー、アルカリ乾電池、スライダーホルダー、キャリングケース、プラスドライバ、Oリング、取扱説明書測定範囲静摩擦係数 0.000~1.600電源アルカリ乾電池(単3×4本)または専用ACアダプタ(オプション)表示7セグメント赤色LED 4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサ材質(スライダー)黄銅(ハードクロム処理) 40g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:188×64×62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8039180894i-Ⅱ
298,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする