揚幅83~470mmローダウン車対応!
アルミ製で軽量
ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構
スローダウン機構搭載
ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付
持ち運びに便利なキャリングハンドル付
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい

質量(kg)19ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)最大荷重(t)2揚幅(mm)83~470内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803790501347
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする