大橋産業(BAL)
ブースターケーブル
こんなお得な商品も!
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ
モノタロウ
¥
5,698
~
税込
¥
6,268
~
(1)
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(598)
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電流(A)
電圧(V)
全長(m)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379059
1680
芯線:CCA
50
12
3
例:軽自動車~コンパクトカー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
80379068
1681
芯線:CCA
80
12
3.5
例:軽自動車~ワンボックス/SUV
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
80379077
1682
芯線:CCA
100
12/24
3.5
例:軽自動車~2tトラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
80379086
1683
芯線:CCA
100
12/24
5
例:軽自動車~2tトラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
80379095
1684
芯線:CCA
120
12/24
5
例:軽自動車~4tトラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
80379104
1685
芯線:Cu
200
12/24
5
例:軽自動車~大型トラック/農業・建設機械
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください