POP1 POP1の 店舗什器・備品 POP1の 看板・POP・掲示用品 POP1の ポップ用品 (POP1)eZハンガー ポスターハンガー900ミリ(PVC) (POP1)eZハンガー ポスターハンガー900ミリ(PVC) 注文コード 高い天井のPOP交換もワンタッチ 取り付け、取り外しにハンガーポールが必要です。 材質PVC(塩ビ)、ABS、SUS 長さ(mm)ハンガー:900 幅(mm)ハンガー:23 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)天井:2~3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 22671 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80379524 22671 オープン ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポップ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity cotta シール 要冷蔵 和-1(茶) cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ シール 和 栗羊羹 (20片) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ 吸着盤 横溝タイプ (50ヶ入) 友屋 税込¥1,208~ ¥1,098~ cotta シール どら焼き(ひし形) cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ cotta シール かすていら-1 cotta 税込¥439 ¥399 バスケットへ cotta シール 雲龍和菓子 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ 吸着盤 横穴タイプ (50ヶ入) 友屋 税込¥1,318~ ¥1,198~ フックステッカー(S-25) 友屋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ cotta シール 雲龍お饅頭 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ 吸着盤 横溝タイプ(50ヶ入) 友屋 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ cotta シール 雲龍最中 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ 紅白幕 (ポリエステル・防炎) エスコ 税込¥18,700~ ¥17,000~ ループ用マグネット 友屋 税込¥219 ¥199 バスケットへ シーリングループ 20×20 友屋 税込¥65 ¥59 バスケットへ リピッタスタンドA5 ホワイト(2枚入) 友屋 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール 感謝-2 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール かすてい羅-2 cotta 税込¥384 ¥349 バスケットへ シール 和 本煉 (20片) cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta シール78 黒ゴマ cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ ポップアップ 友屋 税込¥329~ ¥299~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップ用品ポップ用備品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります ポップカード ショーカード/プライスカード ビニール幕/横幕 ちょうちん 立体ポップ ポップシール ポップ用紙 ポップ用備品 シェアする マイページ 最近見た商品