トライメイト
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 軽量 プラスチック製
(1件のレビュー)
外出先でも快適な作業環境を。プラスチック製の軽量設計で持ち運びに最適なマルチPCスタンド。
付属品
シリコン製滑り止めシール
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
使用時:235×165×140、折りたたみ時:235×45×18
質量(g)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374055
OFC-STA-003-BK
ブラック
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
80374064
OFC-STA-003-WH
ホワイト
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください