トライメイト
ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 2段タイプ 収納ポーチ付き
アルミニウムで丈夫な2段階構造のマルチスタンド。折りたたみ式で持ち運びに便利なケース付き。
付属品
収納ポーチ
材質
アルミニウム合金、シリコンゴム
寸法(mm)
使用時:190×280×285、折りたたみ時:50×295×25
質量(g)
454
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374089
OFC-STA002-SL
シルバー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
80374098
OFC-STA002-BK
ブラック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください