ペットプロ 国産おやつ ベビーカステラ ミルク味

ペットプロ 国産おやつ ベビーカステラ ミルク味 - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ ベビーカステラ ミルク味 - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ ベビーカステラ ミルク味 - ペットプロジャパン

ふわふわ食感のミルク味のベビーカステラ

成分(保証成分)たんぱく質7.3%以上、脂質7.3%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.6%以下、水分19.3%以下質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×50カロリー(kcal)317/100g原材料小麦粉、砂糖、卵、食用植物油脂、牛乳、水あめ、膨張剤、還元水あめ、香料、乳化剤、pH調整剤、安定剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンE)、カロテン色素(原材料の一部に大豆を含む)内容量1袋(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374344-
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする