バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル

バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送  USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル - OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送  USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル - OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送  USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル - OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送  USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル - OWLTECH(オウルテック)

バイオマス素材を使用したエコなケーブル
・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』
・2万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応
・MFi認証取得なので安心
・シリコンケーブルバンド付属

対応機種
Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど
Apple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 45ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80394660OWL-CBECOLA15-BKブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394669OWL-CBECOLA15-WHホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする