曜日別特売

ペットプロ おさんぽ用エチケットパック

ペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパンペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパンペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパンペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパンペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパンペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパンペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパンペットプロ おさんぽ用エチケットパック - ペットプロジャパン

愛犬とのおさんぽのお供にピッタリな大容量のエチケットパック
大容量の200枚入りで経済的な、ウンチが簡単に処理できるお散歩用のエチケットアイテムです。袋状になった水溶性の紙とビニールの袋のセットで、手を汚さずウンチを包んだ紙をそのままトイレに流すだけ。飼い主様も愛犬も快適に過ごすことができます。紙と袋がのりで接着されているため拾う際に落ちにくく、また接着力が強すぎないのでトイレに流す際は簡単に取り外せます。小型犬・中型犬用です。

材質ポリエチレン、紙(水溶性)質量(g)1180寸法(幅W×高さH)(mm)【ポリ袋】約200×310【紙袋】約230×210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×220内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374588-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする