POP1
吸盤付クリップ&貼付けワイヤータイプ100mm
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。売場にストックしておけば、急な棚替えやイベント時に便利です。
材質
クリップ&吸盤:ポリカーボネイト+ポリエチレン(スチロール)+ポリ塩化ビニル、貼り付け板:ABS
寸法(mm)
クリップ&吸盤W22×直径40、ステンレス線:直径1.2、クリップ開口6、【ステンレス線長さ】100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379585
21761
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください