Collins Mfg. Corp.
ドリー用タイヤ
アルミホイール付き
装着タイヤ:WA-4TC
用途
Collins製ドリー用
仕様
ロードレンジ:C、方向性:無し
耐荷重(kg)
345
タイヤサイズ
4.80x8
作動空気圧(kg・cm
2
)
6.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80373669
ー
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650