Collins Mfg. Corp.
SLZ サイドレール(4.80D/片側)
用途
Collins製ドリー用
仕様
一式あたり最大積載量:3968lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し
耐荷重(kg)
449
最大積載量(kg)
一式あたり:約1799
タイヤタイプ
WA-4TD
タイヤサイズ
4.80x8
作動空気圧(kg・cm
2
)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80372454
ー
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500