工事用LEDバルーンライト

工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ 工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ 工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ 工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ 工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ 工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ 工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ 工事用LEDバルーンライト アイリスオーヤマ

LEDですので省エネ・長寿命と従来のバルーンライトと比べてお得です。
太陽光に近い光を実現し、より作業しやすい環境を追求しました。
ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです。
便利な送りコンセント付きで、多灯の使用や工具の充電もできます。

用途工事現場などに。 幅(mm)1000 直径(Φmm)(バルーン)600 高さ(mm)1790~2770 奥行(mm)1000 電源(V)単相AC100~240 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)40000 保護等級IP68 本体寸法(mm)高さ1790~2790 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 本体寸法(mm)幅1000 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80405729 LWB-40000S-W 206-3082 240 37000 37000 6.48
523,884
329,800
362,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80405738 LWB-20000S-W 206-3083 160 21000 21000 4.32
332,344
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80405747 LWB-15000S-W 206-3084 120 16000 16000 3.24
297,516
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする