不凍水抜栓 MT-Ⅱ

不凍水抜栓 MT-Ⅱ - 竹村製作所

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。
耐久性に優れた板弁式。
作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。
電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。
遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。

材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び長さ
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80406544MT-2-1302010.2m13
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406560MT-2-130301.20.3m13
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406569MT-2-130401.40.4m13
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406578MT-2-130501.60.5m13
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406587MT-2-130601.80.6m13
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80406596MT-2-130802.10.8m13
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406605MT-2-131002.51m13
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406614MT-2-131202.91.2m13
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406630MT-2-131503.41.5m13
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406639MT-2-1318041.8m13
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
80406648MT-2-2002010.2m20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406657MT-2-200301.20.3m20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406666MT-2-200401.40.4m20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406675MT-2-200501.60.5m20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406684MT-2-200601.80.6m20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406700MT-2-200802.10.8m20
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406709MT-2-201002.51m20
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406718MT-2-201202.91.2m20
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406727MT-2-201503.41.5m20
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406736MT-2-2018041.8m20
オープン
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
80406745MT-2-2502010.2m25
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406754MT-2-250301.20.3m25
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406770MT-2-250401.40.4m25
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406779MT-2-250501.60.5m25
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406788MT-2-250601.80.6m25
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406797MT-2-250802.10.8m25
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406806MT-2-251002.51m25
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406815MT-2-251202.91.2m25
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406824MT-2-251503.41.5m25
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406840MT-2-2518041.8m25
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする