ロイヤル化成
車種別フロアマット(NISSAN) ダイヤ
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
C28
生地
ダイヤ
年式
22年11月以降
車種
セレナ(Sハイブリッド共通)
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
マットタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80402938
NN020242
白
ガソリン車
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80402947
NN020243
白
eパワー車/7人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80402956
NN020244
白
eパワー車/8人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80402965
NN030242
青
ガソリン車
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80402974
NN030243
青
eパワー車/7人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80402990
NN030244
青
eパワー車/8人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80402999
NN040242
赤
ガソリン車
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80403008
NN040243
赤
eパワー車/7人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80403017
NN040244
赤
eパワー車/8人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80403026
NN050242
ピンク
ガソリン車
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80403035
NN050243
ピンク
eパワー車/7人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80403044
NN050244
ピンク
eパワー車/8人乗
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください