ヒットハードウェアー
ドアガード 内開用
内開き扉に対応したドアガードです。
用途
内開き扉用のドアガード。
付属品
取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]
材質
亜鉛ダイカスト
適合扉
内開き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408434
D-95
HITパック2-031
シルバー
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
80408459
D-95
HITパック2-033
ゴールド
¥
3,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
80408450
D-95
HITパック2-032
ブロンズ
¥
3,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください