ヒットハードウェアー
ドアガード 外開用
外開き扉に対応したドアガードです。
用途
外開き扉用のドアガード。
付属品
取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]
材質
亜鉛ダイカスト
適合扉
外開き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408407
D-96
HITパック2-027
シルバー
¥
3,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
80408416
D-96
HITパック2-028
ブロンズ
¥
4,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
80408425
D-96
HITパック2-029
ゴールド
¥
4,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください