エグザカード 240枚用
エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイル 「エグザカード 240」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気です。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【名刺整理】 名刺やショップカードなどを整理。120ポケットあり裏表で240枚収納可。【ファスナー付き小物入れ】文房具などの小物を入れたりするのに便利なジップポケット付き。【アルファベットインデックス】整理するのに便利なインデックス付き。レフィルは切り込みが入っているので名刺がはいったまま取り出したり、順番を入れ替えたりできます。【ゴム留め】かばんの中などでカードがばらけないようにゴム留め付き。ゴムがズレないように工夫がされているのも特徴です。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいスタライプのエンボス加工。
用途ビジネスマンの方に最適な商品です。
厚さ(mm)28
色ブラック
質量(g)440
縦(mm)200
横(mm)250
内容量1個